Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle 306802 -2RSR ID 15mm AD 47mm Breite19mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 306802 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 47 mm Breite19 mm
NKE 306802 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 47 mm Breite19 mm
NKE 306802 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 47 mm Breite19 mm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000509116
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     890970690060240
EAN/GTIN:
     9008745134456
Suchbegriffe:
Laufrollen
nke laufrolle
laufrollen
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
54x52x24 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
306802 -2RSR
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 47 mm
Ausführung:
Breite19 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 7,90*
ab € 41,78*
€ 55,68*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 46,15*
€ 61,17*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 2.087,69*
€ 2.237,02*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.