Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 306802 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 47 mm Breite19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 306802 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 47 mm Breite19 mm
NKE 306802 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 47 mm Breite19 mm
NKE 306802 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 47 mm Breite19 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040054576
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     306802 -2RSR
EAN/GTIN:
     9008745134456
Suchbegriffe:
Laufrollen
nke laufrolle
laufrollen
NKE 306802 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 47 mm Breite19 mm
Innen 15 mm
Außen 47 mm
Breite 19 mm
Gewicht 0,15 kg
EAN 9008745702181
Außenring ballige Mantelfläche
Kugelreihen zweireihiges Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Exzenterring ohne Exzenterring
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Käfig Polyamidkäfig

Laufrolle 306802 -2RSR ID 15mm AD 47mm Breite19mm NKE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
306802 -2RSR
Werksnummer:
10070403
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
CE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 24,10*
€ 33,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 46,02*
€ 61,15*
Lager 1955
6
Frei Haus
ab € 2.083,94*
€ 2.211,73*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.211,73*
€ 2.631,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.180,50*
€ 2.594,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.125,20*
€ 2.528,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.103,47*
€ 2.503,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.083,94*
€ 2.479,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.