Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.TIMBERDUC® PUR 533 AS ID 70mm L.15m Rl.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 70mm; L:15m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 70mm; L:15m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 70mm; L:15m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000478950
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     839338040310013
EAN/GTIN:
     4049645327901
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
TIMBERDUC® PUR 533 AS
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 70 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 12,08734*
€ 13,80734*
6 Tage
90
15
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 16,21*
€ 18,33*
14 Tage
90
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 19,22*
8 Tage
90
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,12*
€ 19,31*
Lager 8760
9 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,246*
€ 19,486*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 19,486*
€ 23,18834
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 19,196*
€ 22,84324
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 18,896*
€ 22,48624
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 18,386*
€ 21,87934
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 17,246*
€ 20,52274
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 17,246* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 292,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.