Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.TIMBERDUC® PUR 533 AS ID 70mm AD 79,00mm 4.5mm L.15m Rl.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000478950
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     53300700000-15
EAN/GTIN:
     4049645327901
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Anwendungen: Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk, Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, ParkettschleifmaschineEigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,7 mmTemperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °C Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 50,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
70 mm
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Höchsttemperatur:
90 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Außen-Ø:
79,00 mm
Wandstärke:
4,5 mm
Betriebsdruck:
,9 bar
Überdruck:
0,900 bar
Unterdruck:
0,185 bar
Gewicht:
0,56 kg/m
Länge:
15 m
Marke:
NORRES
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 12,08734*
€ 13,80734*
5 Tage
90
15
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 16,21*
€ 18,33*
Lager 1498
90
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 19,22*
7 Tage
90
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,12*
€ 19,31*
8 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,246*
€ 19,486*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 19,22*
€ 22,87
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 18,95*
€ 22,55
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 18,65*
€ 22,19
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 16,91* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 288,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.