Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 533-0070-0000 Absaug- und Förderschlauch TIMBERDUC® PUR 533 AS Innen-Ø 70


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
NORRES 533-0070-0000 Absaug- und Förderschlauch TIMBERDUC® PUR 533 AS Innen-Ø 70
NORRES 533-0070-0000 Absaug- und Förderschlauch TIMBERDUC® PUR 533 AS Innen-Ø 70
NORRES 533-0070-0000 Absaug- und Förderschlauch TIMBERDUC® PUR 533 AS Innen-Ø 70
Artikel-Nr.:
     1955B-4040028975
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     533-0070-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645327901
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Absaug- u.Förderschl.TIMBERDUC® PUR 533 AS ID 70mm AD 79mm 4,5mm L.15m Rl.NORRES Anwendungen: Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk, Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, ParkettschleifmaschineEigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,7 mmTemperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °C Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 50,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
533-0070-0000-0000001500
Werksnummer:
8000478950
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 70 mm
Norm:
TIMBERDUC® PUR 533 AS
Produktart:
Absaug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
4,5 mm Länge 15 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 12,08734*
€ 13,80734*
Lager 1955
90
15
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 16,21*
€ 18,33*
14 Tage
90
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 19,22*
8 Tage
90
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,12*
€ 19,31*
9 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,246*
€ 19,486*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 17,79*
€ 21,17
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 16,21* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 274,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.