Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 355 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 13mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 AS
PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 13mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 AS
PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 13mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 AS
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000478788
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     839318050380045
EAN/GTIN:
     4049645144843
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
AIRDUC® PUR 355 AS
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 13 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,272*
€ 18,452*
3 Tage
50
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 17,66*
€ 20,99*
6 Tage
150
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 18,52*
€ 21,95*
8 Tage
150
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,16*
€ 22,34*
Lager 8760
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,43*
€ 23,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 230,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.