Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 13mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 13mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 AS
PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 13mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 AS
PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 13mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 AS
Artikel-Nr.:
     2462-4049645144843
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0013-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645144843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, schwer, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB)
  • Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Landwirtschaft, Förderung von Saatgut und Dünger: Drillmaschine, Sämaschine
  • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
  • Bauindustrie: Straßenfräse
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,140 kg/m
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Staub | Gas
Überdruck DIN 26057:
5,000 (11,3) bar
Unterdruck DIN26057:
1,000 (1,00) bar
Ø-Außen:
20 mm
Ø-Innen:
13 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
29.53 (29.53) Inches HG
Biegeradius:
14 mm
Durchmesserbereich:
- / 13mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius (Schlauchmitte):
20 mm
Länge_m:
10 m
Überdruck (IN) DIN 26057:
72.50 (145.05) psi
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,312*
€ 18,532*
Lager 2462
50
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 17,73*
€ 21,17*
6 Tage
150
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 18,64*
€ 22,21*
8 Tage
150
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 22,74*
14 Tage
150
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,19*
€ 22,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 211,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.