Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 355-0013-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS Innen-Ø 13 Au


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NORRES 355-0013-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS Innen-Ø 13 Au
NORRES 355-0013-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS Innen-Ø 13 Au
NORRES 355-0013-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS Innen-Ø 13 Au
NORRES 355-0013-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS Innen-Ø 13 Au
Artikel-Nr.:
     1955B-4040027613
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0013-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645144843
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 355 AS ID 13mm AD 20mm 3,5mm L.10m NORRES Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Granulatfördergerät, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung/ Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzguß- und Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB), Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie, Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Industrie- und Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, Förderung von Saatgut/ Dünger: Drill- und Sämaschine, pneumatische Getreideförderer, Bauindustrie: Straßenfräse, Rohstoff Förderschlauch für Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuum- und Druckpumpe, Papierindustrie/ Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung, Oberflächenbearbeitung: Kugel- und Sandstrahlmittel Rückführung (z.B. Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper), Boden-Fräse, Schleifmaschine, Kehrmaschine, Kommunalfahrzeug: Rasen- und Böschungsmäher, Laubsauger/sammler, Vakuumheber: Vakuumzuleitung Eigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-V2, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,4 - 1,5mmTemperaturbereich: -40 ºC bis +90 ºC (kurzz. +125 °C) Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 14,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 5,000 (11,3)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 1,000 (1,00)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
355-0013-0000-0000001000
Werksnummer:
8000478788
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 13 mm
Norm:
AIRDUC® PUR 355 AS
Produktart:
Absaug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
3,5 mm Länge 10 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,272*
€ 18,452*
3 Tage
50
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 17,66*
€ 20,99*
Lager 1955
150
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 18,52*
€ 21,95*
8 Tage
150
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,16*
€ 22,34*
14 Tage
150
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,04*
€ 22,59*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 21,95*
€ 26,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,79*
€ 24,74
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,52*
€ 22,04
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 219,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.