| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000232112 Herst.-Nr.: 111R03.133 99 EAN/GTIN: 4043952686881 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 34,5 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88752 | Hauptmerkmal: | ES 12 x 48 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ~DIN 71752 Stahl Artikel 88752 galvanisch verzinkt Federklapp-Bolzen (ES-Bolzen) Gabelköpfe DIN 71752 - Abmessung: ES 12 x 48 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 88752.010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,2949* | € 1,8739* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,405* | € 1,915* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,4141* | € 1,9481* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 1,4511* | € 1,9611* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 1,4541* | € 1,9841* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,611* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|