Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappbolzen ES 12 x 48 R 88752 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federklappbolzen ES 12 x 48 R 88752 Stahl galvanisch verzinkt
Federklappbolzen ES 12 x 48 R 88752 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421740
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     887520100120048
EAN/GTIN:
     4043952686881
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
DIN 71752
Federklappbolzen R 88752 ES 12x 48 Stahl galv.verz. 10 Stück ~DIN 71752 Stahl Artikel 88752 galvanisch verzinkt Federklapp-Bolzen (ES-Bolzen) Gabelköpfe DIN 71752 - Abmessung: ES 12 x 48 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88752.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
887520100120048
Werksnummer:
8000232112
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,034500
Gewicht brutto Kg:
0,034500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
ES 12 x 48
Norm:
R 88752
Produktart:
Federklappbolzen
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 4,30*
ab € 12,809*
€ 18,639*
5 Tage
15
€ 4,90*
ab € 13,97*
€ 19,02*
Lager 1955
22
€ 5,99*
ab € 14,001*
€ 19,321*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 14,391*
€ 19,481*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,409*
€ 22,099*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,321*
€ 22,99199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,751*
€ 22,31369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,891*
€ 21,29029
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,971*
€ 20,19549
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,431*
€ 19,55289
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,001*
€ 16,66119
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.