| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000229893 Herst.-Nr.: 10162993 EAN/GTIN: 4043952673799 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,38 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88330 Form A | Hauptmerkmal: | M 4 x 8 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Form A-SR · Material: A 2 · Norm: REYHER-Artikel 88330 · Gruppencode 88330.921· Normart REYHER-Artikel 88330· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A = für Nutz-Regelgewinde, SR = AMECOIL Typ SR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,2853* | € 0,3581* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,2933* | € 0,3733* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,3061* | € 0,3861* | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,45* | ab € 0,31* | € 0,39* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,3015* | € 0,3913* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 77,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|