Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88330 FormA M4x 8 A 2 200 Stück AMECOIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000229893
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     883309210040008
EAN/GTIN:
     4043952673799
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-SR· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88330· Gruppencode 88330.921· Normart REYHER-Artikel 88330· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A = für Nutz-Regelgewinde, SR = AMECOIL Typ SR
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din8140 m4 x 8, din 8140, din8140 m4, Gewindeeinsatz, Gewindeeinsätze, Reyher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,2876*
€ 0,3704*
7 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,2957*
€ 0,3757*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,3087*
€ 0,3887*
1 Tag
2200
200
€ 5,50*
ab € 0,31*
€ 0,39*
Lager 2478
2200
200
Frei Haus
ab € 0,3015*
€ 0,3913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3913*
€ 0,46565
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3813*
€ 0,45375
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3745*
€ 0,44566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3545*
€ 0,42186
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,3521*
€ 0,419
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3421*
€ 0,4071
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,3415*
€ 0,40639
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3015*
€ 0,35879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 78,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.