Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz M 4 x 8 R 88330 Form A A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz M 4 x 8 R 88330 Form A A 2
Gewindeeinsatz M 4 x 8 R 88330 Form A A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019422589
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883309210040008
EAN/GTIN:
     4043952673799
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Gewindeeinsatz R 88330 FormA M4x 8 A 2 200 Stück AMECOIL Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-SR· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88330· Gruppencode: 88330.921· Normart: REYHER-Artikel 88330· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A = für Nutz-Regelgewinde, SR = AMECOIL Typ SR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
883309210040008
Werksnummer:
8000229893
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 8
Norm:
R 88330 Form A
Produktart:
Gewindeeinsatz
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2400
200
€ 5,99*
ab € 0,2853*
€ 0,3681*
1 Tag
1680
200
€ 5,59*
ab € 0,2933*
€ 0,3733*
6 Tage
2400
200
€ 7,99*
ab € 0,3061*
€ 0,3861*
1 Tag
2400
200
€ 5,45*
ab € 0,31*
€ 0,39*
3 Tage
2400
200
Frei Haus
ab € 0,3015*
€ 0,3913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3681*
€ 0,43804
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3567*
€ 0,42447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3353*
€ 0,39901
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3253*
€ 0,38711
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2853*
€ 0,33951
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 73,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.