| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000226568 Herst.-Nr.: 10049116 EAN/GTIN: 4043952659533 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88008 | Hauptmerkmal: | F. SW 3/8 | Ausführung: | Kunststoff hellelfenbein | Artikellangtext: | Artikel 88008 Kunstoff hellelfenbein Zierkappen für Fassadenschrauben - Abmessung: F. SW 3/8 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Zierkappen für Fassadenschrauben · Gruppencode 88008.670· Normart REYHER-Artikel 88008 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0287* | € 0,0433* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0314* | € 0,045* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0325* | € 0,0458* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0292* | € 0,046* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0339* | € 0,0478* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|