Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierkappe R 88008 F. SW 3/8 Ku. hellelfenbein 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000226568
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880086700000000
EAN/GTIN:
     4043952659533
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
reyher fassadenschraube
fassadenschraube
Artikel 88008 Kunstoff hellelfenbein Zierkappen für Fassadenschrauben - Abmessung: F. SW 3/8 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88008.670 · Normart: REYHER-Artikel 88008
Weitere Informationen:
Farbe:
Ohne Oberflächenangabe
passend für:
Zierkappen für Fassadenschrauben
Ausführung:
Zierkappen für Fassadenschrauben
Typ:
Ohne Formfangabe
Marke:
REYHER
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
19 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappen, Abdeckung, Kappe, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0288*
€ 0,0428*
5 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0316*
€ 0,0445*
Lager 4BULW
7 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0325*
€ 0,0454*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0294*
€ 0,0455*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0339*
€ 0,0474*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.