Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REYHER 880086700000000 Zierkappe R 88008 F. SW 3/8 Kunststoff hellelfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REYHER 880086700000000 Zierkappe R 88008 F. SW 3/8 Kunststoff hellelfenbein
REYHER 880086700000000 Zierkappe R 88008 F. SW 3/8 Kunststoff hellelfenbein
Artikel-Nr.:
     1955B-2019420546
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880086700000000
EAN/GTIN:
     4043952659533
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
reyher fassadenschraube
fassadenschraube
Zierkappe R 88008 F. SW 3/8 Ku. hellelfenbein 200 Stück Artikel 88008 Kunstoff hellelfenbein Zierkappen für Fassadenschrauben - Abmessung: F. SW 3/8 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88008.670· Normart: REYHER-Artikel 88008
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880086700000000
Werksnummer:
8000226568
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
F. SW 3/8
Norm:
R 88008
Produktart:
Zierkappe
Ausfuehrung:
Kunststoff hellelfenbein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0287*
€ 0,0433*
Lager 1955
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0314*
€ 0,045*
7 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0325*
€ 0,0458*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0292*
€ 0,046*
5 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0339*
€ 0,0478*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.