Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierkappe R 88008 F. SW 3/8 Ku. hellelfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierkappe R 88008 F. SW 3/8 Ku. hellelfe
Zierkappe R 88008 F. SW 3/8 Ku. hellelfe
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332617
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     880086700000000
EAN/GTIN:
     4043952659533
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
reyher fassadenschraube
fassadenschraube
Artikel 88008 Kunstoff hellelfenbein Zierkappen für Fassadenschrauben - Abmessung: F. SW 3/8 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88008.670· Normart REYHER-Artikel 88008
Weitere Informationen:
Farbe:
elfenbein
passend für:
Zierkappen für Fassadenschrauben
Ausführung:
Zierkappen für Fassadenschrauben
Typ:
Ohne Formfangabe
Marke:
REYHER
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
19 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Abdeckkappen, Abdeckung, Kappe, 8000226568
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0287*
€ 0,0433*
5 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0314*
€ 0,045*
7 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0323*
€ 0,0458*
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0292*
€ 0,046*
5 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0338*
€ 0,0478*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.