| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000225262 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10154299 EAN/GTIN: 4043952615577 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 55 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 71752 f.Federklappbolzen | Hauptmerkmal: | G 8 x 32 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 71752 Stahl Form G galvanisch verzinkt Gabelgelenke · für Federklappbolzen · Gabelköpfe - Abmessung: G 8 x 32 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 8mm· Form Form G· Gruppencode 71752.014· Länge 32mm· Normart DIN 71752· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,8777* | € 2,6325* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,7813* | € 2,637* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,0175* | € 2,6775* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,0509* | € 2,7212* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 2,0989* | € 2,7689* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,689* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|