Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelgelenk G 8 x 32 DIN 71752 f.Federklappbolzen Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gabelgelenk G 8 x 32 DIN 71752 f.Federklappbolzen Stahl galvanisch verzinkt
Gabelgelenk G 8 x 32 DIN 71752 f.Federklappbolzen Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413542
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     717520140080032
EAN/GTIN:
     4043952615577
Suchbegriffe:
DIN 71752
ES-Bolzen
Federklappbolzen
Gabelkopfstift
Gabelgelenk DIN 71752 f.Federklappbolzen G 8x32 Stahl galv.verz. 10St. DIN 71752 Stahl Form G galvanisch verzinkt Gabelgelenke · für Federklappbolzen · Gabelköpfe - Abmessung: G 8 x 32 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Form G· Gruppencode: 71752.014· Länge: 32mm· Normart: DIN 71752· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
717520140080032
Werksnummer:
8000225262
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,055000
Gewicht brutto Kg:
0,055000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
G 8 x 32
Norm:
DIN 71752 f.Federklappbolzen
Produktart:
Gabelgelenk
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,4003*
€ 3,2203*
4 Tage
50
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 18,577*
€ 26,475*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,963*
€ 26,54*
5 Tage
50
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,185*
€ 26,925*
Lager 1955
70
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 20,469*
€ 27,422*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,422*
€ 32,63218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,29*
€ 32,4751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,079*
€ 29,84401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,159*
€ 28,74921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,239*
€ 27,65441
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,559*
€ 26,84521
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 20,469*
€ 24,35811
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,0469* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.