| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000224545 Herst.-Nr.: 10104601 EAN/GTIN: 4043952749432 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,75 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 14586 m.Innensechsrund/Zapfen | Hauptmerkmal: | 4,8 x 13 -F | Ausführung: | Stahl gehärtet galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 14586 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben · mit Zapfen · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,8 x 13 -F VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 14586.014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0106* | € 0,0158* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0115* | € 0,0164* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0119* | € 0,0168* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0125* | € 0,0175* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0179* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|