Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube 4,8 x 13 -F ISO 14586 m.Innensechsrund/Zapfen Stahl gehärtet g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkblechschraube 4,8 x 13 -F ISO 14586 m.Innensechsrund/Zapfen Stahl gehärtet g
Senkblechschraube 4,8 x 13 -F ISO 14586 m.Innensechsrund/Zapfen Stahl gehärtet g
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415360
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145860140048013
EAN/GTIN:
     4043952749432
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Zapfen 4,8x13 -F Stahl geh.galv.verz. 500St. ISO 14586 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben · mit Zapfen · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,8 x 13 -F VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145860140048013
Werksnummer:
8000224545
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,8 x 13 -F
Norm:
ISO 14586 m.Innensechsrund/Zapfen
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19500
500
€ 4,30*
ab € 0,0106*
€ 0,0158*
Lager 1955
27500
500
€ 5,99*
ab € 0,0115*
€ 0,0164*
8 Tage
19250
500
€ 5,59*
ab € 0,0119*
€ 0,0168*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0125*
€ 0,0175*
6 Tage
19500
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.