| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-145860140048013 Herst.-Nr.: 145860140048013 EAN/GTIN: 4043952749432 |
| |
|
| | |
| ISO 14586 Stahl, geh. Form F galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben, mit Zapfen, mit Innensechsrund - Abmessung: 4,8 x 13 -F VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.175 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, 4, 8x13-F, 8 x 13 -F, Stahl, galv. verzinkt, AM145864813, 14586.014 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0106* | € 0,0158* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0115* | € 0,0164* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0119* | € 0,0168* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0125* | € 0,0175* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0179* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|