Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Zapfen 4,8x13 -F Stahl geh.galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000224545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145860140048013
EAN/GTIN:
     4043952749432
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben · mit Zapfen · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,8 x 13 -F VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14586.014
Weitere Informationen:
Länge:
13 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund, F = mit Zapfen
Form:
Form F
Ø:
4,8 mm
Norm:
ISO 14586
Werkstoff:
Stahl, geh.
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19500
500
€ 4,30*
ab € 0,0106*
€ 0,0158*
5 Tage
27000
500
€ 5,99*
ab € 0,0115*
€ 0,0164*
Lager 4BULW
18900
500
€ 5,59*
ab € 0,0119*
€ 0,0168*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0125*
€ 0,0175*
6 Tage
19500
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.