| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000220844 Herst.-Nr.: 10172916 EAN/GTIN: 4043952595046 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,09 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8752 geschlitzt | Hauptmerkmal: | 3 x 32 | Ausführung: | 1.4310 schwere Ausf. | Artikellangtext: | ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 3 x 32 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08752.960 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,0466* | € 0,072* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,0511* | € 0,074* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,0511* | € 0,0747* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,0527* | € 0,0762* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,0548* | € 0,0796* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|