Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 3 x 32 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstift 3 x 32 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Spannstift 3 x 32 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409904
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087529600030032
EAN/GTIN:
     4043952595046
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 3x 32 1.4310 schwere Ausf. 50 Stück ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 3 x 32 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087529600030032
Werksnummer:
8000220844
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 32
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 2,33*
€ 3,61*
6 Tage
22
1
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 3,71*
Lager 1955
31
1
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 3,745*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,74*
€ 3,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,745*
€ 4,45655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.