| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501ISO8752 3X32 1.4310 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO8752 3X32 1.4310 EAN/GTIN: 4043952595046 |
| |
|
| | |
| ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 3 x 32 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 32.00 Normart: ISO Normnummer: 8752 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 32.00 | Normart: | ISO | Normnummer: | 8752 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 1.4310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, iso8752 3x32, spannstifte ohne din, din 1481 1.4310, 501ISO8752 3X32 1.4310, ISO8752 3X32 1.4310 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,0466* | € 0,0725* | | | | Lager 8670 | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,0508* | € 0,0745* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,0508* | € 0,0752* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,0527* | € 0,0766* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,055* | € 0,0798* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,725* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|