| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000214185 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 76040030080100 EAN/GTIN: 4043952518649 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,4 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7604 m.Bund | Hauptmerkmal: | CM 8 x 1 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | DIN 7604 Stahl Form C Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: CM 8 x 1 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 8mm· Form Form C· Gruppencode 07604.003· Normart DIN 7604· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, C = langer Einschraubzapfen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3952* | € 0,5393* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,4225* | € 0,5425* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,4314* | € 0,5657* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,4436* | € 0,5736* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,4633* | € 0,5933* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|