Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube CM 8 x 1 DIN 7604 m.Bund Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlußschraube CM 8 x 1 DIN 7604 m.Bund Stahl
Verschlußschraube CM 8 x 1 DIN 7604 m.Bund Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403017
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076040030080100
EAN/GTIN:
     4043952518649
Suchbegriffe:
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
din 7604 c
Verschlußschraube DIN 7604 Bund CM 8x 1 Stahl 100 Stück DIN 7604 Stahl Form C Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: CM 8 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Form C· Gruppencode: 07604.003· Normart: DIN 7604· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, C = langer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076040030080100
Werksnummer:
8000214185
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
CM 8 x 1
Norm:
DIN 7604 m.Bund
Produktart:
Verschlußschraube
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5009*
€ 0,6609*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 39,18*
€ 53,78*
4 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 39,01*
€ 54,04*
5 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 41,75*
€ 54,45*
Lager 1955
3
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 42,61*
€ 56,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,14*
€ 66,8066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,86*
€ 66,4734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,57*
€ 66,1283
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,03*
€ 54,7757
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 44,89*
€ 53,4191
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 42,97*
€ 51,1343
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 42,65*
€ 50,7535
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 42,61*
€ 50,7059
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4261* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.