Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 7604 Bund CM 8x 1 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000214185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     076040030080100
EAN/GTIN:
     4043952518649
Suchbegriffe:
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
din 7604 c
DIN 7604 Stahl Form C Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: CM 8 x 1 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 8mm · Form: Form C · Gruppencode: 07604.003 · Normart: DIN 7604 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, C = langer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,3952*
€ 0,5393*
6 Tage
200
100
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5425*
5 Tage
200
100
€ 5,99*
ab € 0,4314*
€ 0,5657*
Lager 4BULW
140
100
€ 5,59*
ab € 0,4436*
€ 0,5736*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,4633*
€ 0,5933*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5736*
€ 0,68258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5436*
€ 0,64688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5136*
€ 0,61118
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4936*
€ 0,58738
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4436*
€ 0,52788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.