Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7604 C M8X1 Verschlußschraube, Form C, Stahl, CM 8x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07604_C_AK.JPG
D07604_C_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7604 C M8X1
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7604 C M8X1
EAN/GTIN:
     4043952518649
Suchbegriffe:
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
din 7604 c
DIN 7604 Stahl Form C Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: CM 8 x 1 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Form C Normart: DIN Normnummer: 7604 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Form C
Normart:
DIN
Normnummer:
7604
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: DIN7604 C M8X1, 501DIN7604 C M8X1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,3952*
€ 0,5393*
Lager 8670
500
100
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5425*
6 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,4314*
€ 0,5657*
8 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 0,4436*
€ 0,5736*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,4633*
€ 0,6033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5425*
€ 0,64558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5125*
€ 0,60988
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4925*
€ 0,58608
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.