| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000207674 Herst.-Nr.: 69110009060000 EAN/GTIN: 4043952484258 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 31 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6911 6-kant m.Zapfen | Hauptmerkmal: | SW 6 M 8 | Ausführung: | Stahl vergütet geschwärzt | Artikellangtext: | DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 6 M 8 VE=K (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 06911.000· Normart DIN 6911 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), winkelschraubendreher din 6911 sw6, din 6911, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf 6mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,6499* | € 2,5388* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,1657* | € 3,1692* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,377* | € 3,2806* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 2,4344* | € 3,3444* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 2,4444* | € 3,3444* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,444* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|