Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher SW 6 M 8 DIN 6911 6-kant m.Zapfen Stahl vergütet geschwärz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher SW 6 M 8 DIN 6911 6-kant m.Zapfen Stahl vergütet geschwärz
Winkelschraubendreher SW 6 M 8 DIN 6911 6-kant m.Zapfen Stahl vergütet geschwärz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396546
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069110009060000
EAN/GTIN:
     4043952484258
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
Winkelschraubendreher DIN 6911 6-kt Zapfen SW 6 M8 Stahl vergütet geschw. 10St. DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 6 M 8 VE=K (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06911.000· Normart: DIN 6911
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069110009060000
Werksnummer:
8000207674
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031000
Gewicht brutto Kg:
0,031000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SW 6 M 8
Norm:
DIN 6911 6-kant m.Zapfen
Produktart:
Winkelschraubendreher
Ausfuehrung:
Stahl vergütet geschwärzt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,8464*
€ 2,4265*
4 Tage
20
10
€ 4,30*
ab € 2,4253*
€ 2,9641*
Lager 1955
20
10
€ 5,99*
ab € 2,665*
€ 3,177*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 3,1823*
€ 3,1823*
7 Tage
12
10
€ 5,59*
ab € 3,5208*
€ 3,5208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,177*
€ 3,78063
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9737*
€ 3,5387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,665*
€ 3,17135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.