Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x160 10.9 zinklamellenb. 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000202172
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47621330240160
EAN/GTIN:
     4051427038479
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Gewicht:
682 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 24 x 160
Ausführung:
10.9 zinklamellenbesch.
Artikellangtext:
ISO 4762 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 160 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04762.133
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
310
10
Frei Haus
ab € 10,2371*
€ 13,29*
6 Tage
310
10
€ 5,99*
ab € 11,302*
€ 13,7839*
Lager 8760
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 11,5313*
€ 14,0213*
8 Tage
217
10
€ 5,59*
ab € 11,5413*
€ 14,0213*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,7981*
€ 15,3481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,0213*
€ 16,68535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,8113*
€ 16,43545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,1613*
€ 15,66195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,7113*
€ 15,12645
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,5313*
€ 13,72225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,213* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.