Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 24 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 24 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.
Zylinderschraube M 24 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390371
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621330240160
EAN/GTIN:
     4051427038479
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x160 10.9 zinklamellenb. 10St. ISO 4762 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 160 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.133
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621330240160
Werksnummer:
8000202172
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,682000
Gewicht brutto Kg:
0,682000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 160
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinklamellenbesch.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,7281*
€ 15,5081*
5 Tage
31
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 102,861*
€ 132,21*
Lager 1955
31
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 112,13*
€ 137,159*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 115,983*
€ 139,523*
3 Tage
31
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 147,08*
€ 178,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,159*
€ 163,21921
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,869*
€ 158,11411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,16*
€ 152,5104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,15*
€ 146,5485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 118,29*
€ 140,7651
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 112,13*
€ 133,4347
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,213* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.