Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x160 10.9 zinklamellenb. 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000202172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047621330240160
EAN/GTIN:
     4051427038479
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 160 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04762.133
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Oberfläche:
flZnL480h
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
24 mm
Norm:
ISO 4762
Werkstoff:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
310
10
Frei Haus
ab € 10,3271*
€ 13,27*
6 Tage
280
10
€ 5,99*
ab € 11,312*
€ 13,8039*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 11,5813*
€ 14,0613*
Lager 4BULW
196
10
€ 5,59*
ab € 11,5613*
€ 14,0613*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,7581*
€ 15,4281*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,0613*
€ 16,73295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,9713*
€ 16,62585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,2313*
€ 15,74525
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,8113*
€ 15,24545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,5613*
€ 13,75795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,613* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.