Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x250 10.9 galv.verz. 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000201942
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47621100160250
EAN/GTIN:
     4051426602886
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 16 x 250
Ausführung:
10.9 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 250 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 250mm · Gruppencode 04762.110· Normart ISO 4762
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
25
€ 4,30*
ab € 1,8794*
€ 2,645*
1
€ 5,90*
ab € 1,7965*
€ 2,6565*
6 Tage
25
25
€ 5,99*
ab € 2,5454*
€ 3,2754*
12 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,5607*
€ 3,3007*
Lager 8760
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,6643*
€ 3,4143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,4143*
€ 4,06302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2743*
€ 3,89642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1243*
€ 3,71792
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,6643*
€ 3,17052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 85,3575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.