Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 16 x 250 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 16 x 250 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 16 x 250 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389440
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621100160250
EAN/GTIN:
     4051426602886
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x250 10.9 galv.verz. 25St. ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 250 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 250mm· Gruppencode: 04762.110· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621100160250
Werksnummer:
8000201942
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,428000
Gewicht brutto Kg:
0,428000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 250
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
25
€ 4,30*
ab € 1,8894*
€ 2,615*
1
€ 5,90*
ab € 1,7965*
€ 2,6865*
Lager 1955
50
25
€ 5,99*
ab € 2,5354*
€ 3,2954*
11 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,5707*
€ 3,3207*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,6443*
€ 3,4443*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,2954*
€ 3,92153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0954*
€ 3,68353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9854*
€ 3,55263
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,5354*
€ 3,01713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 82,385* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.