Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 250, 10.9 verzinkt, getempert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 250, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 250, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 250, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 250, 10.9 verzinkt, getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-p894802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426602886
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 250
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
206
Länge:
250
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
16 mm
Gewicht kg per 100:
42,8
Norm:
4762
Antriebsgröße:
14
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
250
k:
16
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
25
€ 4,30*
ab € 1,8794*
€ 2,645*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,7965*
€ 2,6565*
5 Tage
25
25
€ 5,99*
ab € 2,5454*
€ 3,2754*
12 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,5607*
€ 3,3007*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,6643*
€ 3,4143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6565*
€ 3,16124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4465*
€ 2,91134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3865*
€ 2,83994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2665*
€ 2,69714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1765*
€ 2,59004
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7965*
€ 2,13784
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.