Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M30 12 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000200365
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40322000300000
EAN/GTIN:
     4051426662767
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewicht:
211 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4032
Hauptmerkmal:
M 30
Ausführung:
12
Artikellangtext:
ISO 4032 12 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.200· Normart ISO 4032
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,4904*
€ 2,2104*
5 Tage
80
10
€ 4,30*
ab € 3,9569*
€ 5,3792*
6 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 4,3124*
€ 5,5953*
Lager 8760
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 4,4447*
€ 5,7647*
3 Tage
42
10
€ 5,59*
ab € 4,4447*
€ 5,7647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,7647*
€ 6,85999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5947*
€ 6,65769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3047*
€ 6,31259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,0647*
€ 6,02699
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,4447*
€ 5,28919
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,647* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.