Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 30 ISO 4032 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 30 ISO 4032 12
Sechskantmutter M 30 ISO 4032 12
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396288
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040322000300000
EAN/GTIN:
     4051426662767
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M30 12 10 Stück ISO 4032 12 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.200· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040322000300000
Werksnummer:
8000200365
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,211000
Gewicht brutto Kg:
0,211000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
12
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,4904*
€ 2,2104*
3 Tage
80
10
€ 4,30*
ab € 3,9369*
€ 5,4892*
Lager 1955
80
10
€ 5,99*
ab € 4,3124*
€ 5,7053*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 4,4247*
€ 5,8347*
7 Tage
56
10
€ 5,59*
ab € 4,4547*
€ 5,8347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,7053*
€ 6,78931
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3939*
€ 6,41874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0624*
€ 6,02426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,9124*
€ 5,84576
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,3124*
€ 5,13176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,053* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.