Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M30 12 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200365
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040322000300000
EAN/GTIN:
     4051426662767
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 12 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.200 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
12
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,4804*
€ 2,2204*
4 Tage
80
10
€ 4,30*
ab € 3,9369*
€ 5,4092*
5 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 4,3224*
€ 5,6253*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 4,4247*
€ 5,7947*
Lager 4BULW
42
10
€ 5,59*
ab € 4,4147*
€ 5,7947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,7947*
€ 6,89569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6147*
€ 6,68149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3247*
€ 6,33639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,0847*
€ 6,05079
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,4147*
€ 5,25349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,947* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.