Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 30, Stahl, Klasse 12 blank, SW 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 30, Stahl, Klasse 12 blank, SW 46
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 30, Stahl, Klasse 12 blank, SW 46
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 30, Stahl, Klasse 12 blank, SW 46
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 30, Stahl, Klasse 12 blank, SW 46
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 30, Stahl, Klasse 12 blank, SW 46
Artikel-Nr.:
     5417F-p880713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426662767
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 12 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
12
Gewicht kg per 100:
21,1
s:
46
m:
25,6
d:
30
e:
50,85
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
46
Höhe:
25,6 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4032
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,4804*
€ 2,2204*
4 Tage
80
10
€ 4,30*
ab € 3,9369*
€ 5,4092*
5 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 4,3224*
€ 5,6253*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 4,4247*
€ 5,7947*
2 Tage
42
10
€ 5,59*
ab € 4,4147*
€ 5,7947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2204*
€ 2,64228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0604*
€ 2,45188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0004*
€ 2,38048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9104*
€ 2,27338
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8304*
€ 2,17818
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4804*
€ 1,76168
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.