Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M10x 30 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000199816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40289400100030
EAN/GTIN:
     4051426090379
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Weitere Informationen:
Gewicht:
13 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4028 Zapfen/Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 10 x 30
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
ISO 4028 A 4 Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04028.940
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,1351*
€ 0,1924*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1819*
€ 0,2419*
5 Tage
700
100
€ 5,99*
ab € 0,2784*
€ 0,3611*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,2862*
€ 0,3662*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2988*
€ 0,3888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3888*
€ 0,46267
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3788*
€ 0,45077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3588*
€ 0,42697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3388*
€ 0,40317
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2988*
€ 0,35557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.