Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 10 x 30 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 10 x 30 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant A 4
Gewindestift M 10 x 30 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397431
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040289400100030
EAN/GTIN:
     4051426090379
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M10x 30 A 4 100 Stück ISO 4028 A 4 Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04028.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040289400100030
Werksnummer:
8000199816
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013000
Gewicht brutto Kg:
0,013000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 30
Norm:
ISO 4028 Zapfen/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,1341*
€ 0,1944*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1819*
€ 0,2419*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,2784*
€ 0,3611*
8 Tage
490
100
€ 5,59*
ab € 0,2862*
€ 0,3662*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2988*
€ 0,3888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3611*
€ 0,42971
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3597*
€ 0,42804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3384*
€ 0,4027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3284*
€ 0,3908
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3184*
€ 0,3789
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2784*
€ 0,3313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.