Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M10x 30 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000199816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040289400100030
EAN/GTIN:
     4051426090379
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 A 4 Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04028.940
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 4028
Werkstoff:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,1351*
€ 0,1934*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1819*
€ 0,2419*
5 Tage
700
100
€ 5,99*
ab € 0,2784*
€ 0,3611*
Lager 4BULW
490
100
€ 5,59*
ab € 0,2862*
€ 0,3662*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2988*
€ 0,3888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3662*
€ 0,43578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3462*
€ 0,41198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3362*
€ 0,40008
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3262*
€ 0,38818
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2862*
€ 0,34058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.