| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000197989 Herst.-Nr.: 40179400220150 EAN/GTIN: 4043952460351 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 492,28 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4017 VG | Hauptmerkmal: | M 22 x 150 | Ausführung: | A 4 (- 70) | Artikellangtext: | ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 150 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 150mm · Gruppencode 04017.940· Normart ISO 4017 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 5,7059* | € 7,5757* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,2034* | € 7,8753* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 6,4199* | € 8,0199* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 6,3699* | € 8,0199* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,7887* | € 8,0297* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,199* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|