Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 22 x 150 ISO 4017 VG A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 22 x 150 ISO 4017 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 22 x 150 ISO 4017 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385540
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179400220150
EAN/GTIN:
     4043952460351
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M22x 150 A 4 (- 70) 10 Stück ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 150 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 04017.940· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179400220150
Werksnummer:
8000197989
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,492280
Gewicht brutto Kg:
0,492280
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22 x 150
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 5,7059*
€ 7,5757*
Lager 1955
150
10
€ 5,99*
ab € 6,2034*
€ 7,8753*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 6,4199*
€ 8,0199*
2 Tage
105
10
€ 5,59*
ab € 6,3699*
€ 8,0199*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,7887*
€ 8,0297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,8753*
€ 9,37161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6544*
€ 9,10874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,1634*
€ 8,52445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,0234*
€ 8,35785
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,2034*
€ 7,38205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,753* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.