| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040179400220150 Herst.-Nr.: 040179400220150 EAN/GTIN: 4043952460351 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 150 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 49.228 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, iso4017 a4 24x150, din 933, din 933 a4, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, M22x150, M 22 x 150, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM401722150, 04017.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 5,7059* | € 7,5757* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,2034* | € 7,8753* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 6,4199* | € 8,0199* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 6,3699* | € 8,0199* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,7887* | € 8,0297* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,757* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|