| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000189295 Herst.-Nr.: 30179030850025 EAN/GTIN: 4051426738479 |
| |
|
| | |
| Schlauchschelle DIN 3017 W2 FormC1 79- 85/25 1.4016 Schraube galv.verz. 25St. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 157,72 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 3017 W2 Form C1 | Hauptmerkmal: | 79- 85/25 | Ausführung: | 1.4016 Schraube galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 3017 1.4016 (W2) Form C1 Schlauchschellen · mit Rundbolzen · einteilig - Abmessung: 79- 85/25 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Form C1 · Gruppencode 03017.903· Länge 25mm· Normart DIN 3017· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 85 Flachkopfschraube, DIN 85 Schlitzschraube, DIN 85 Schraube, DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din 3017 w2, schlauchbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 6,3906* | € 8,0144* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 7,1532* | € 8,4132* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 7,1232* | € 8,4132* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 7,0553* | € 8,5026* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 8,266* | € 9,646* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,1532* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 210,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|