| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000189102 Herst.-Nr.: 30160140300020 EAN/GTIN: 4043952394816 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 42 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 3016 m.Gummiprofil | Hauptmerkmal: | 30 x 20 - W1 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen · Form D 1 · mit Gummiprofil - Abmessung: 30 x 20 - W1 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Durchmesser 30mm· Form Form D1· Gruppencode 03016.014· Normart DIN 3016 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,7969* | € 1,0954* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,8575* | € 1,1175* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,8701* | € 1,1387* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,8946* | € 1,1646* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,9005* | € 1,1805* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 59,025* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|